Beli Makita 3600 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  2. Makita Sikat Arang
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp25.900

  3. Makita Cordless Impact Wrench
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  4. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  5. Makita Cordless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  6. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  7. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  8. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  9. Makita Cordless Circular Saw Metal Cutter
    Mulai

    Rp7.799.900

    Makita Cordless Circular Saw Metal Cutter
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 136(5-3/8inch)
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 348x180x201 (13-3/4x7-1/8x7-7/8inch)
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 51 (2inch)
    • No Load Speed (rpm): 3600
  10. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  11. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  12. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  13. Makita Mesin Profil Trimmer
    Mulai

    Rp1.299.900

    Makita Mesin Profil Trimmer
    atribut:
    • Collet: 6 mm (1/4 inch)
    • No Load Speed (rpm): 30
  14. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  15. ASB Needle Roller Bearing (Laher)
    33%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp11.900

  16. Mpoin Tangki Air Wave (Toren)
    Mulai

    Rp829.900

    Mpoin Tangki Air Wave (Toren)
    Deskripsi:
    KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Teknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
  17. BANDO High Performance Super Torque Synchro Belt Hp-Sts 150S8M
    Mulai

    Rp239.900

    BANDO High Performance Super Torque Synchro Belt Hp-Sts 150S8M
    Deskripsi:
    The HP-STS belt has high torque and high transmission compared with usual trapezoidal teeth, according to the meshing theory by the unique tooth shape, and high torque and high transmission are realized by using the components with higher rigidity. Although it depends on the area, the transmission capacity of 1.4 to 1.8 times is improved compared to the normal STS.Because the belt width can be used with narrowing compared to the standard specification, the noise can be lowered.Because of high transmission capacity, compact design is possible because width can be narrowed compared to standard specification · small pulley diameter can be made.
    atribut:
    • Belt width: 15mm
    • Belt Type: HP-S8M
    • Structure: Back rubber/core wire/tooth cloth
Daftar Harga Makita 3600 Terbaru March 2026
Makita Gerinda TanganRp869.900
Makita Sikat ArangRp25.900
Makita Cordless Impact WrenchRp3.199.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900
Makita Cordless Impact DriverRp1.899.900
Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)Rp6.199.900
Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp3.299.900
Makita Cordless Drill DriverRp1.699.900
Makita Cordless Circular Saw Metal CutterRp7.799.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)